Schneider Electric - ZBY001 Skilt for merking av kontakt - ZBY001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Hvit
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110090574
Elnummer
4303258
Leverandørens varenummer
ZBY001
Typebeskrivelse
4303258
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Hvit
Form:
Rektangulær
Bredde:
15,5 mm
Høyde:
6,5 mm
Ytre diameter:
0 mm
Betjeningsmateriell Lystrykknapper og vendere med lys type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Linser for lystrykknapper Lystrykknappkalott


