Schneider Electric - ZBY0101T Skilt for fingeravtr.bryter - ZBY0101T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119044998
Elnummer
4302771
Leverandørens varenummer
ZBY0101T
Typebeskrivelse
4302771
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Med Harmony Biometric Switch fingeravtrykksleser får du tilgang til prosesser i industrien uten å holde orden på kode, nøkler eller kort. To unike fordeler med Harmony Biometric Switch:- Enkelhet: Konstruert for å operere uten interface og PC. Med and


