Schneider Electric - ZBY02146 Skilt 8x27 for zbz-32/34 - ZBY02146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "0"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110096064
Elnummer
4303049
Leverandørens varenummer
ZBY02146
Typebeskrivelse
4303049
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "0"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Betjeningsmateriell Skilt og merking av trykknapper, signallamper og lystrykknapper Serie XB4-B og XB5-A Skilt Skilt 8 x 27 mm


