Schneider Electric - ZBY02147 Skilt 8x27 for zbz-32/34 - ZBY02147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I"
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110096125
Elnummer
4303050
Leverandørens varenummer
ZBY02147
Typebeskrivelse
4303050
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I"
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Betjeningsmateriell Skilt og merking av trykknapper, signallamper og lystrykknapper Serie XB4-B og XB5-A Skilt Skilt 8 x 27 mm


