Schneider Electric - ZBY02179 Skilt 8x27 , I - II - ZBY02179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110096170
Elnummer
4303057
Leverandørens varenummer
ZBY02179
Typebeskrivelse
4303057
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


