Schneider Electric - ZBY02186 Skilt 8x27 for zbz-32/34 - ZBY02186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I-0-II"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110096187
Elnummer
4303060
Leverandørens varenummer
ZBY02186
Typebeskrivelse
4303060
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I-0-II"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Skilt 8x27, for zbz-32/34


