Schneider Electric - ZBY02305 Skilt 8x27 merket forward - ZBY02305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Framover
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110096989
Elnummer
4305325
Leverandørens varenummer
ZBY02305
Typebeskrivelse
4305325
Bokstavelig avtrykk:
Framover
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


