Schneider Electric - ZBY1101 Etiketter lystrykk/signallampe - ZBY1101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110098792
Elnummer
4303067
Leverandørens varenummer
ZBY1101
Typebeskrivelse
4303067
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


