Utgått

Schneider Electric - ZBY1311 Skilt for lystrykknapp - ZBY1311

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY1311 Skilt for lystrykknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk -

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Andre

  • Form - Rund

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110099171

Elnummer

4303087

Leverandørens varenummer

ZBY1311

Typebeskrivelse

4303087

Bokstavelig avtrykk:

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Andre

Form:

Rund

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

0 mm

Skilt for Lystry.