Schneider Electric - ZBY2148 Skiltholder m/skilt 30x40 Fran - ZBY2147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "I"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110840568
Elnummer
4303115
Leverandørens varenummer
ZBY2147
Typebeskrivelse
4303115
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "I"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Betjeningsmateriell Skilt og merking av trykknapper, signallamper og lystrykknapper Serie XB4-B og XB5-A Skilt Skiltholder 30 x 40 mm med 8 x 27 mm skilt standardtekst


