Schneider Electric - ZBY2179 Skiltholder m/skilt 30x40 Fran - ZBY2179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110092790
Elnummer
4303120
Leverandørens varenummer
ZBY2179
Typebeskrivelse
4303120
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


