Schneider Electric - ZBY2314 Skiltholder m/skilt 30x40 Enge - ZBY2314

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY2314 Skiltholder m/skilt 30x40 Enge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Lukke

  • Språk på avtrykk - Andre

  • Påtrykk av ISO-symbol - Andre

  • Farge - Andre

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110093988

Elnummer

4305106

Leverandørens varenummer

ZBY2314

Typebeskrivelse

4305106

Bokstavelig avtrykk:

Lukke

Språk på avtrykk:

Andre

Påtrykk av ISO-symbol:

Andre

Farge:

Andre

Form:

Rektangulær

Bredde:

30 mm

Høyde:

40 mm

Ytre diameter:

0 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.