Schneider Electric - ZBY4100 Etikettsett(760 stk) 8x27 for - ZBY4100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110098594
Elnummer
4303131
Leverandørens varenummer
ZBY4100
Typebeskrivelse
4303131
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
0 mm
Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.


