Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - ZBY8101 Skilt ø90 mm gul - ZBY8101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ZBY8101 Skilt  ø90 mm  gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110099348

Elnummer

4303141

Leverandørens varenummer

ZBY8101

Typebeskrivelse

4303141

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

90 mm

Her er en liten del av de skilt vi kan tilby. Det er fortrinnsvis skilt med dimmensjoner på 8 x 27 mm.Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du trenger her. Vi lager skilt i nesten alle størrelser med tekst.