Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Zelio Effektrele - 1 CO 24VDC - RPM11BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio Effektrele - 1 CO 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401654

Elnummer

4169013

Leverandørens varenummer

RPM11BD

Typebeskrivelse

RPM11BD

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

15 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

14 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

43 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.1, 2, 3 eller 4 vekselkontakter, 15 A.Releene passer til alle vanlige styrespenninger, har LED-indikator og synlig mekanisk indikator og testkn