Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Zelio Effektrele - 1 CO LED 230VAC - RPM12P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio Effektrele - 1 CO LED 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119401791

Elnummer

4169027

Leverandørens varenummer

RPM12P7

Typebeskrivelse

RPM12P7

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

15 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Materiale kontaktinnsats:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Bredde:

14 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

50 mm

Med sin kompakte størrelse er disse releene svært anvendelige og lette å integrere i eksisterende applikasjoner.1, 2, 3 eller 4 vekselkontakter, 15 A.Releene passer til alle vanlige styrespenninger, har LED-indikator og synlig mekanisk indikator og testkn