Schneider Electric - Zelio Interfacerelé - 2C/O 8A 24VAC - RSB2A080B7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110255836
Elnummer
4172500
Leverandørens varenummer
RSB2A080B7
Typebeskrivelse
RSB2A080B7
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
8 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Dobbeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
Ja
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
12,5 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
19,6 mm


