Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Zelio Interfacerelé - Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A - RSB2A080P7S

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio Interfacerelé - Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110254945

Elnummer

4172401

Leverandørens varenummer

RSB2A080P7S

Typebeskrivelse

4172401

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

8 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

12,5 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

15,7 mm

Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A....