Schneider Electric - Zelio RSB pluggrelé i sokkel med varistor og skilt - 1C/O 12A 120VAC forsyning - RSB1A120F7PV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...120 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489562700
Elnummer
4176823
Leverandørens varenummer
RSB1A120F7PV
Typebeskrivelse
4176823
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
12 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...120 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
64 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
15 mm
Reléene fås med enten 1 C/O på 12 eller 16A eller 2 C/O kontakter på 8A.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RSZE1S35M og RSZE1S48M har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RSB1A120F7PV er et komplett plugg-inn relé montert i RSZE1S35M relésokkelen med en festebøyle, som sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, selv under vibrerende forhold.
I sokkelen er det montert en varistor for beskyttelse mot uønskede transienter spesielt ved utkopling av spoler.
Varistoren har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.
RSB1A120F7PV har 1 C/O AgNI kontakt med en maksimal belastning på 12A.
Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RSB1A120F7PV er 120 VAC og egetforbruket på reléet er 0,75VA.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.
Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RSB serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada


