Schneider Electric - Zelio RSB pluggrelé i sokkel med varistor og skilt - 1C/O 12A 230VAC forsyning - RSB1A120P7PV

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio RSB pluggrelé i sokkel med varistor og skilt - 1C/O 12A 230VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zelio Relay

EAN/GTIN

3606489562717

Elnummer

4176826

Leverandørens varenummer

RSB1A120P7PV

Typebeskrivelse

4176826

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

12 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...230 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

64 mm

Høyde:

84 mm

Dybde:

15 mm

Zelio RSB er en serie kompakte plugg-inn reléer med en bredde på kun 16 mm.
Reléene fås med enten 1 C/O på 12 eller 16A eller 2 C/O kontakter på 8A.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RSZE1S35M og RSZE1S48M har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.

RSB1A120P7PV er et komplett plugg-inn relé montert i RSZE1S35M relésokkelen med en festebøyle, som sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, selv under vibrerende forhold.
I sokkelen er det montert en varistor for beskyttelse mot uønskede transienter spesielt ved utkopling av spoler.
Varistoren har samtidig en innebygget LED som indikerer når det er strøm på reléet.

RSB1A120P7PV har 1 C/O AgNI kontakt med en maksimal belastning på 12A.
Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RSB1A120P7PV er 230 VAC og egetforbruket på reléet er 0,75VA.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 100mA.

Det er mulig å forbinde opptil 8 reléer med sløyfeskinnen RGZS08 som fås som tilbehør til soklene.
RSB serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada