Schneider Electric - Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp og LED - 2C/O 12A 230VAC forsyning - RXM2AB2P7PVM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp og LED - 2C/O 12A 230VAC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

Emballasje og betingelser

  • 30 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489563172

Elnummer

4176963

Leverandørens varenummer

RXM2AB2P7PVM

Typebeskrivelse

4176963

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Materiale kontaktinnsats:

Andre

Materiale i kontakt:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

27 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

78 mm

Zelio RXM er en serie industrielle plugg-inn reléer, velegnede for både enkle og komplekse automasjonssystemer.
Reléene fås med enten 2 C/O kontakter med 12A, 3 C/O kontakter med 10A eller 4 C/O kontakter med 6A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er også mulighet for å velge 4 C/O med gullbelagte kontaktsett for kopling av lave strømspenninger.
I sokkelen er det mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for det.
Soklene fås med enten blandede terminaler, hvor strømforsyning til spole og kontaktsettet sitter på den ene siden eller med separate terminaler, hvor kun terminalene til spolen sitter på den ene siden og alle terminaler til kontaktene sitter på den andre siden.

RXM2AB2P7PVM er et komplett plugg-inn relé montert i en RXZE2M114M sokkel med blandede terminaler.
Festebøylen RXZR335 sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, selv under vibrerende forhold.
På festebøylen er det satt inn merkeplater for enkel oppmerking av sokkelen.

RXM2AB2P7PVM er sertifisert av Lloyd's register for bruk i marine applikasjoner

Reléet har 2 C/O AgNi kontakter på 12A og innebygget testknapp og LED.
Testknappen kan påvirkes momentant ved å trykke på den røde knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like ved siden av testknappen er en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Samtidig vil en grønn lysdiode indikere på fronten at det er strømforsyning til reléet.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.

Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXM2AB2P7PVM er 230 VAC og egetforbruket på reléet er 1,2VA.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 10mA.

RXM serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada