Schneider Electric - Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp og LED - 2C/O 12A 24VAC forsyning - RXM2AB2B7PVS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489563257
Elnummer
4176958
Leverandørens varenummer
RXM2AB2B7PVS
Typebeskrivelse
4176958
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
2
Nominell strøm:
12 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...24 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
27 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
80 mm
Reléene fås med enten 2 C/O kontakter med 12A, 3 C/O kontakter med 10A eller 4 C/O kontakter med 6A og kan velges med eller uten testknapp og innebygget lysdiode.
Det er også mulighet for å velge 4 C/O med gullbelagte kontaktsett for kopling av lave strømspenninger.
I sokkelen er det mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for det.
Soklene fås med enten blandede terminaler, hvor strømforsyning til spole og kontaktsettet sitter på den ene siden eller med separate terminaler, hvor kun terminalene til spolen sitter på den ene siden og alle terminaler til kontaktene sitter på den andre siden.
RXM2AB2B7PVS er et komplett plugg-inn relé montert i en RXZE2S108M sokkel med separate terminaler.
Festebøylen RXZR335 sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, selv under vibrerende forhold.
På festebøylen er det satt inn merkeplater for enkel oppmerking av sokkelen.
RXM2AB2B7PVS er sertifisert av Lloyd's register for bruk i marine applikasjoner
Reléet har 2 C/O AgNi kontakter på 12A og innebygget testknapp og LED.
Testknappen kan påvirkes momentant ved å trykke på den røde knappen og tvangskoples ved å vippe den grønne delen opp.
Like ved siden av testknappen er en mekanisk indikator hvor et oransje merke viser om reléet er trukket.
Samtidig vil en grønn lysdiode indikere på fronten at det er strømforsyning til reléet.
Utover det er det en påbygget merkeplate hvor oppmerking av reléet kan foretas.
Reléet har en levetid på 100.000 koplinger (avhengig av belastningsgrad og type).
Strømforsyningen til RXM2AB2B7PVS er 24 VAC og egetforbruket på reléet er 1,2VA.
Minste innkoplingsstrøm på kontaktsettet er 10mA.
RXM serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada


