Schneider Electric - Zelio Slimrelé - Sokkel 12-24VAC/DC - RSLZVA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480078026
Elnummer
4170396
Leverandørens varenummer
RSLZVA1
Typebeskrivelse
4170396
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
78,6 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
95 mm


