Schneider Electric - Zelio Slimrelé - sokkel med fjærklemme 12-24VAC/DC - RSLZRA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Zelio Relay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480078071
Elnummer
4170392
Leverandørens varenummer
RSLZRA1
Typebeskrivelse
4170392
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
78,6 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
101 mm


