Schneider Electric - Zelio sokkel med push-in fjærklemmer for RXG reléer med 2 kontakter - RGZE08P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - Ja
Antall pinner - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Zelio Relay
EAN/GTIN
3606481465726
Elnummer
4178328
Leverandørens varenummer
RGZE08P
Typebeskrivelse
4178328
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
Ja
Antall pinner:
8
Bredde:
16 mm
Høyde:
67 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
98 mm
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen hvis det er behov for dette.
Soklene RGZE1SxxM og RGZExxP har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RGZE08P er en relésokkel med push-in fjærklemmer for RXG serien.
Sokkelen har en bredde på 16mm, og beskyttelsesmodulene monteres ved siden av tilførselsterminalene.
Sokkelen har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.
Den integrerte festebøylen hindrer relèet i å falle ut når det settes i sokkelen.
RGZE08P passer til alle RXG2xxx pluggrelèer med 2 C/O kontakter på 5A.
Oppmerking av sokkelen kan foretas med RSZL300 oppmerkingsplater som trykkes lett ned på selve sokkelen.
Hver terminal har plass til montering av 2 ledninger med et tverrsnitt på mellom 0,5..1,5 mm² og har et innebygget målepunkt for test og avprøving.
For tilslutning av mer enn en sokkel til samme strømforsyning kan RSZS02 lasken settes inn ved A2 terminalen og dette er også mulig på tvers av de øvrige soklene med push-in terminaler.
RXG serien har UL og CSA godkjennelse for bruk i USA og Canada.
Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.
Serien har DNV/GL sertifikat for bruk i marine applikasjoner.


