Schneider Electric - Zelio sokkel med push-in fjærklemmer for RSB reléer med 1 kontakt - RSZE05P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - Ja
Antall pinner - 5
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481465733
Elnummer
4178325
Leverandørens varenummer
RSZE05P
Typebeskrivelse
4178325
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
Ja
Antall pinner:
5
Bredde:
16 mm
Høyde:
60 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
98 mm
Zelio RSB er en serie af kompakte plugg-inn reléer med en bredde på kun 16 mm.
Reléene leveres enten med 1 C/O på 12 eller 16A eller 2 C/O kontakter på 8A.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen såfremt det er behov for det.
Soklene RSZE1xxx har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RSZE05P er en sokkel med separate push-in fjærklemmer som passer til RSB reléer med 1 C/O kontakt.
Sokkelen har en bredde på 16 mm og det er mulig å sette beskyttelsesmoduler ved siden av forsyningen.
Den integrerte holdebøylen sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, også under forhold med mye vibrasjon.
Sokkelen har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.
RSZE05P sokkelen passer til alle RSB1A120xx reléer med 12A belastning.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan gjøres med RSZL300 oppmerkingsplater som enkelt trykkes ned på selve sokkelen.
Hver terminal har plass til montering av 2 ledninger med et tverrsnitt på mellom 0,5..1,5 mm² og har et innebygget målepunkt for test og avprøving.
For tilslutning av mer enn en sokkel til samme strømforsyning kan RSZS02 lasken settes inn ved A2 terminalen og dette er også mulig på tvers av de øvrige soklene med push-in terminaler.
Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.
Reléene leveres enten med 1 C/O på 12 eller 16A eller 2 C/O kontakter på 8A.
Det er mulighet for isetting av en beskyttelsesmodul (diode, varistor eller RC-led) direkte i relésokkelen såfremt det er behov for det.
Soklene RSZE1xxx har separate terminaler for strømforsyning og kontaktsett som gjør det enkelt og oversiktlig å feilsøke på reléene.
RSZE05P er en sokkel med separate push-in fjærklemmer som passer til RSB reléer med 1 C/O kontakt.
Sokkelen har en bredde på 16 mm og det er mulig å sette beskyttelsesmoduler ved siden av forsyningen.
Den integrerte holdebøylen sikrer at reléet blir holdt fast i sokkelen, også under forhold med mye vibrasjon.
Sokkelen har push-in fjærklemmer for enkel og rask montering uten bruk av verktøy og optimal beskyttelse mot vibrasjoner.
RSZE05P sokkelen passer til alle RSB1A120xx reléer med 12A belastning.
Ytterligere oppmerking av sokkelen kan gjøres med RSZL300 oppmerkingsplater som enkelt trykkes ned på selve sokkelen.
Hver terminal har plass til montering av 2 ledninger med et tverrsnitt på mellom 0,5..1,5 mm² og har et innebygget målepunkt for test og avprøving.
For tilslutning av mer enn en sokkel til samme strømforsyning kan RSZS02 lasken settes inn ved A2 terminalen og dette er også mulig på tvers av de øvrige soklene med push-in terminaler.
Sokkelen er oppmerket med både NEMA og IEC betegnelser.


