Schneider Electric - Zigbee-modem for Com'X 200/210/510 - EBXA-USB-ZIGBEE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ethernet - nei
ISDN - nei
Maks dataoverføringshastighet - 12 Mbit/s
Busstype - USB
Tilkobling for ekstern antenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480736070
Elnummer
8063098
Leverandørens varenummer
EBXA-USB-ZIGBEE
Typebeskrivelse
8063098
Ethernet:
nei
ISDN:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
12 Mbit/s
Busstype:
USB
Tilkobling for ekstern antenne:
nei
Frekvensbånd:
2,4 GHz
Frekvensområde:
2,405...2,48 GHz
Radioprotokoll:
Andre
DSSS:
nei
FHSS:
nei
Koding:
Andre
WiFi-kompatibel:
nei
Linktest funksjon:
nei
Høyde:
9 mm
Bredde:
38 mm
Dybde:
19 mm


