Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schrack - MINIATYRRELE RT424024 24VDC 2V/8A SCHRACK - 333694

KopierKopier
Schrack - MINIATYRRELE RT424024 24VDC  2V/8A SCHRACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 8 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9004839019142

Elnummer

4386481

Leverandørens varenummer

333694

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

8 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Allsidige releer for bruk på DIN-skinne (sokkel). Schrack-releer fra Tyco Electronics er kjent for sin høye kvalitet og driftsikkerhet. Egner seg for bruk i blant annet varmestyringssystemer, nødbelysning, garasjeportstyring, tidsrele, salgsautomater, husholdningsapparater etc.
8-pin rele med 2c/o 8a, 5mm pinneavstand