Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schrack - MINIATYRRELE RTK424012L 12VDC 2V/8A KOMPLETT SCRACK - 338031

KopierKopier
Schrack - MINIATYRRELE RTK424012L 12VDC  2V/8A KOMPLETT SCRACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Merkestrøm - 8 A

  • Matespenningsområde - 12...230 V

  • Funksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7048963380312

Elnummer

4386490

Leverandørens varenummer

338031

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

2

Merkestrøm:

8 A

Matespenningsområde:

12...230 V

Funksjon:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

0 mm

Antall vekselkontakter:

2

Styrespenning 1:

12...12 V

Type styrespenning 1:

DC

Frekvens styrespenning 1:

50...50 Hz

Styrespenning 2:

0...0 V

Frekvens styrespenning 2:

0...0 Hz

Maks glødelampelast:

1800 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Komplett rele med sokkel for din-skinne, 1-modul

Allsidige releer for bruk på DIN-skinne (sokkel). Schrack-releer fra Tyco Electronics er kjent for sin høye kvalitet og driftsikkerhet. Egner seg for bruk i blant annet varmestyringssystemer, nødbelysning, garasjeportstyring, tidsrele, salgsautomater, husholdningsapparater etc.