Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schrack - PLUGGRELE 11P MT321012 12VDC 330107 SCHRACK - 330107

KopierKopier
Schrack - PLUGGRELE 11P MT321012 12VDC  330107 SCHRACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004839806704

Elnummer

4386401

Leverandørens varenummer

330107

Typebeskrivelse

SOKKELRELE 11-PIN 10A SCHRACK

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

SOKKELRELE 11-PIN 12VDC