Schrack - PLUGGRELE 11P MT328024 24VAC SCHRACK - 330161

KopierKopier
Schrack - PLUGGRELE 11P MT328024 24VAC  SCHRACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9004839805851

Elnummer

4386412

Leverandørens varenummer

330161

Typebeskrivelse

SOKKELRELE 11-PIN 10A SCHRACK

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Sokkelrele 11-pin 24vac