Schrack - PT 570l24 rele 4c/o 6a 24vdc spole m/led testknapp - 3349401

KopierKopier
Schrack - PT 570l24 rele 4c/o 6a 24vdc spole m/led testknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 6 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9004839062445

Elnummer

4386441

Leverandørens varenummer

3349401

Typebeskrivelse

SOKKELRELE 14-PIN 6A SCHRACK

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

6 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

SOKKELRELE 14-PIN 24VDC M/LED