Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schrack - PT 570t30 rele 4c/o 6a 230vac spole m/led testknapp - 3349501

KopierKopier
Schrack - PT 570t30 rele 4c/o 6a 230vac spole m/led testknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 6 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9004839062469

Elnummer

4386445

Leverandørens varenummer

3349501

Typebeskrivelse

SOKKELRELE 14-PIN 6A SCHRACK

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

6 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

Sokkelrele 14-pin 230 VAC m/LED

PT-serien fra Schrack laget av TE connectivity i Østerriket er en serie kompakte og driftssikre plug-in reléer for industriell styring og automasjon. Reléene leveres med 2, 3 eller 4 vekselkontakter (CO) og merkestrøm opptil 12 A, med både AC- og DC-spolealternativer. Serien har høy bryteevne, robust AgNi-kontaktmateriale, mekanisk indikator og manuell testknapp. Med en byggehøyde på ca. 29 mm og tydelige merkefelt er PT-reléene godt egnet for tavle- og maskininstallasjoner der pålitelighet og fleksibilitet er avgjørende.