Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schrack - SCHRACK MT 323048 VDC LYS SCHRACK MT 323048 VDC LYS - 330160

KopierKopier
Schrack - SCHRACK MT 323048 VDC LYS SCHRACK MT 323048 VDC LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...48 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004839806261

Elnummer

4386409

Leverandørens varenummer

330160

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

48...48 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

11-PIN RELE MED 3C/O 10A