Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schrack - SCHRACK MT 328048 VAC LYS SCHRACK MT 328048 VAC LYS - 3301121

KopierKopier
Schrack - SCHRACK MT 328048 VAC LYS SCHRACK MT 328048 VAC LYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 10 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004839807015

Elnummer

4386407

Leverandørens varenummer

3301121

Typebeskrivelse

Rele, 11-pin

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

10 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

11-PINS RELE 3C/O 10A 48VAC