Schrack - MULTIRELE 2 VEKSELK. ZR5MF025 12-240V AC/DC 2C/O 8A - 130006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 2000 W
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004840507287
Elnummer
4350008
Leverandørens varenummer
130006
Typebeskrivelse
ZR5MF025--
Betjeningsmåte:
Analog med flerfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
2000 W
Høyde:
0 mm
ZR5MF025 Tidsrele multifunksjon for DIN-skinne montering
Multispenning 12-240V AC/DC
2 x 8A potensialfri reléutgang
7 funksjoner
Signalinngang


