Schrack - SCHRACK RT 314012 VDC - 333708

KopierKopier
Schrack - SCHRACK RT 314012 VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Antall faser - 0

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 16 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004840185553

Elnummer

4386492

Leverandørens varenummer

333708

Typebeskrivelse

Sokkelrele

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Antall faser:

0

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

16 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

0 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

8-pin rele med 1c/o 16a