Schrack - SCHRACK RT 314730 VAC SCHRACK RT 314730 VAC - 3337159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Antall faser - 0
Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 16 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839034596
Elnummer
4386494
Leverandørens varenummer
3337159
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Antall faser:
0
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
16 A
Nominell driftsstrøm ved AC-3:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nullpunktkoblende:
nei
Noninell driftsstrøm le ved AC-51:
0 A
Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:
0 A
Nominell driftstrøm le ved AC-53b:
0 A