Schrack - SCHRACK RT 78726 5MM - 333717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839900235
Elnummer
4386420
Leverandørens varenummer
333717
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
16 mm
Høyde:
77 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
62 mm


