Schrack - Sokkel 4-pol for DIN-skinne PT78740/YPT78704 Schrack - 334996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 14
Bredde - 27 mm
Høyde - 74 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004839900013
Elnummer
4350030
Leverandørens varenummer
334996
Typebeskrivelse
Sokkelrele
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
14
Bredde:
27 mm
Høyde:
74 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
42 mm
RELESOKKEL FOR DIN-SKINNE, PASSER TIL PT-SERIEN