Schrack - ZR5B0011 Taktgiver - 130009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 2000 W
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048961610077
Elnummer
4350007
Leverandørens varenummer
130009
Typebeskrivelse
Tids-, blink-, wich-rele
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
2000 W
Høyde:
0 mm


