Schrack - ZR5R0011 Fors.ut ZR5R0011 Fors.ut - 130008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 2000 W
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048961610046
Elnummer
4350004
Leverandørens varenummer
130008
Typebeskrivelse
Tids-, blink-, wich-rele
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
2000 W
Høyde:
0 mm


