Schramm - STÅLRØR GUR 50MM GALV.U/GJ. - 70012347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Indre diameter:
46,8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Modell / utførelse - Stiv
Indre diameter - 46,8 mm
Ytre diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
4 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459820556
Elnummer
1211209
Leverandørens varenummer
70012347
Typebeskrivelse
Stålrør
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
Stiv
Indre diameter:
46,8 mm
Ytre diameter:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
For nedstøping i sement:
nei
Installasjon på treverk:
Ja
Hul vegg:
Ja
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
0...0 °C


