Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schramm - STÅLRØR GUR 40MM GALV.U/GJ. - 70012346

KopierKopier
Schramm - STÅLRØR GUR 40MM GALV.U/GJ.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

36,8 mm
Se tilgjengelige varianter13,2 mm
Se tilgjengelige varianter14 mm
Se tilgjengelige varianter16,8 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter21,8 mm
Se tilgjengelige varianter22,6 mm
Se tilgjengelige varianter28,8 mm
Se tilgjengelige varianter46,8 mm

Ytre diameter:

40 mm
Se tilgjengelige varianter16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 36,8 mm

  • Ytre diameter - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459820549

Elnummer

1211208

Leverandørens varenummer

70012346

Typebeskrivelse

Stålrør

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

36,8 mm

Ytre diameter:

40 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

GUR stålrør, Galvanisert ugjennget stålrør er den optimale 360 graders mekansike beskyttelse av kabel. Rørene er godkjent i henhold til EN 61386 tåler mye mekansike belastning og er et sikkert alternativ der hvor det er krav om halogenfritt og vandalsikker installasjon. GUR rør bør festes med galvaniserte sadler og galvaniserte skruer for best mulig resultat.