Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schramm - STÅLRØR GURT 16MM GALV.U/GJ. TYNNVEGGET - 70012348

KopierKopier
Schramm - STÅLRØR GURT 16MM GALV.U/GJ.  TYNNVEGGET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Indre diameter:

14 mm
Se tilgjengelige varianter16,8 mm
Se tilgjengelige varianter18 mm
Se tilgjengelige varianter21,8 mm
Se tilgjengelige varianter22,6 mm
Se tilgjengelige varianter28,8 mm
Se tilgjengelige varianter36,8 mm
Se tilgjengelige varianter46,8 mm

Ytre diameter:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter32 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 14 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459820563

Elnummer

1211214

Leverandørens varenummer

70012348

Typebeskrivelse

Stålrør

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

14 mm

Ytre diameter:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

For nedstøping i varm asfalt:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

For nedstøping i sement:

nei

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

GURT stålrør, Galvanisert ugjennget stålrør tynnvegget er den optimale 360 graders mekansike beskyttelse av kabel. Rørene er godkjent i henhold til EN 61386 tåler mye mekansike belastning og er et sikkert alternativ der hvor det er krav om halogenfritt og vandalsikker installasjon. GURT rør bør festes med galvaniserte sadler og galvaniserte skruer for best mulig resultat.