Scotch - 3M Scotchcast støpeskjøt, rettskjøt med skjøteblokk, polyuretan støpemasse, 5 x 1,5-16mm² - 92-NBA3C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Støpeharpiks
Antall ledere - 5
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Gruvedriftskonsesjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Scotchcast
EAN/GTIN
8021684624308
Elnummer
1165976
Leverandørens varenummer
92-NBA3C
Typebeskrivelse
3M 1kV støpeskjøt
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Støpeharpiks
Antall ledere:
5
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skjøtestykke med skruer
Halogenfri:
nei


