Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-1 Refilrull m/sort 1 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m - SDR-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 60...60 mm
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
10054007093708
Elnummer
1861051
Leverandørens varenummer
SDR-1
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Ledertverrsnitt:
60...60 mm
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-1 Refilrull m/sort 1 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m