Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-2 Refilrull m/sort 2 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m - SDR-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 60...60 mm
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
10054007093715
Elnummer
1861052
Leverandørens varenummer
SDR-2
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
60...60 mm
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-2 Refilrull m/sort 2 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m


