Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-3 Refilrull m/sort 3 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m - SDR-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
10054007093722
Elnummer
1861053
Leverandørens varenummer
SDR-3
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Lime
3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-3 Refilrull m/sort 3 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m