Scotch - 3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-3 Refilrull m/sort 3 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m, 3 ruller pr pakke - SDR-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2400 mm
Bredde - 5,46 mm
Med plass til etikett - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
ScotchCode
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
00051128562086
Elnummer
1861043
Leverandørens varenummer
SDR-3
Typebeskrivelse
3M ScotchCode™ Merkesystem
Lengde:
2400 mm
Bredde:
5,46 mm
Med plass til etikett:
nei
3M ScotchCode™ Merkesystem, SDR-3 Refilrull m/sort 3 på hvit tape, 5,46mm x 3,35m, 3 ruller pr pakke